Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű

Tömítőgyűrű
TÖMÍTŐGYŰRŰ GUMITÖMÍTÉSSEL13X24X1,6

Cikksz. 046413 24

EAN 4038898095286

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőgyűrű

Cikksz. 046413 24

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Belső átmérő (d1)

13 mm

Külső átmérő (d2)

24 mm

Vastagság (b)

1,6 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Ford, Land Rover

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Ford: 6875866, Land Rover: ALU1403L

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk