Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű

Tömítőgyűrű
ALÁTÉT-TÖM-VRÉZ-10,5X20,5X2

Cikksz. 0464102001

EAN 4045727838204

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőgyűrű

Cikksz. 0464102001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

20,5 mm

Vastagság (b)

2 mm

Anyag

Réz

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Citroën, Ford, Mazda, Peugeot, Renault

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0313.33

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk