Tömítőgyűrű
Tömítőgyűrű
ALÁTÉT-TÖM-GUMI-FORD-12,8X22,5X3
Cikksz. 0464128225
EAN 4038898058205
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 12,8 mm |
Külső átmérő (d2) | 22,5 mm |
Vastagság (b) | 3 mm |
Anyag | Gumi |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Ford, Jaguar |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Ford: 1005593 |