Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőanyag, eltávolítható

Tömítőanyag, eltávolítható
SZÉLVÉDŐ TÖMÍTŐ 310 ML

Cikksz. 0890100043

EAN 4045989415236

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőanyag, eltávolítható

Cikksz. 0890100043
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
Sokoldalú, lenyomkodható tömítőanyag, nem keményedik ki és nem festhető át.

Néhány perc elteltével bőrréteget képez


A felületi bőrréteg újraképződik, ha az illesztés sérül



Folyamatosan ragadós marad, nem keményedik ki és nem folyik el



Nagy mértékű anyagkompatibilitás


A krómozásra, festékekre és a gumira nincs hatással



Nem lesz rideg

Megjegyzés

Nem alkalmas dilatációs hézagokhoz.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható tömítőanyagként lakókocsikban, lakóautókban, haszongépjárművekben, hajókon és berendezésgyártásban. Falazati repedésekhez, átmenetekhez, átfedésekhez, csavarkötésekhez, tetőrendszerekhez, díszlécekhez, ablakokhoz, kupolás tetőablakokhoz és takarócsíkok alá. Nem alkalmas dilatációs hézagokhoz.

Útmutató

A szigetelt felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Juttassa a tömítőanyag sprayt az illesztésekbe, hornyokba, résekbe stb. és az szétterjed. A felesleges anyag (rövid száradás után) karosszéria tömítőszalaggal lenyomkodható ill. leszedhető. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Poli-izobutilén

Szín

Fekete

Szag/illat

Jellegzetes

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +100 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Lúgos víz, Öregedés

Min. gyulladáspont

-25 °C

Átfesthető/fényezhető

Nem

UV állóság

Nagyon jó

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk