Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőanyag, Seal Flex

Tömítőanyag, Dichtfix
SZILIKONMENTES TÖMÍTŐ

Cikksz. 08923221

EAN 4065746585293

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőanyag, Seal Flex

Cikksz. 08923221
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
Tömítőanyag ferde és lapos tetőfelületek tömítésére
  • Kiváló tapadás a bitumenszalagokhoz

  • Nedves alapfelületeken is használható – az időjárás kis mértékben befolyásolja az alkalmazást

  • Sokoldalú: alkalmas a sürgős javításokhoz és szinte minden csatlakozáshoz a tetőterületen

  • Tesztelt alkalmasság polikarbonát üvegre és UV-állóságra vonatkozóan – a Fraunhofer Intézet megerősítésével, Bréma, Németország

  • Új réteggel bevonható

  • Szilikonmentes

  • Nagymértékben ellenálló az öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben
Megjegyzés
  • A tapadás csökkenhet, ha a terméket a felületen összegyűlt vízben használják

  • Üveg tömítéséhez nem alkalmazható

  • Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal érintkező helyeken

  • A Seal Flex tömítőanyag nem alkalmas ragasztásra vagy üregkitöltésre

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt az ilyen, különösen az alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen

  • Az átlátszó színváltozat enyhén tejszerű. Ez nedvesség hatására kifehéredhet. A szín száradás után ismét átlátszóvá válik.

  • A teljes száradást követően szagtalan

  • Az oldószer kiszellőzési ideje nagyobb ragasztott kötéseknél és alacsony hőmérsékleten hosszabb lehet

  • A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét

  • A nagyobb bevonatvastagság miatt a kikeményedési idő meghosszabbodik

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ferde és lapos tetőfelületek tömítésére. A Seal Flex alkalmas dilatációs és csatlakozási hézagokhoz. Nincs szükség alapozóra az olyan anyagokon való tapadáshoz, mint a fa, beton, fém, üveg és számos műanyag.

Útmutató
  • Az alapfelület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes

  • Az érintkezési pontoknak használat előtt tisztának és szilárdnak kell lenniük

  • Feldolgozás előtt a kartust szobahőmérsékleten kell tárolni

  • A keményedés során az anyag 25%-ot veszít a térfogatából. Ezért hagyjon minimum 10 mm felfedési szélességet, és biztosítson elég anyagot, hogy a simítás során elkerülhető legyen az üregképződés és az anyagszakadás.

  • A DIN 18540 szabvány szerint az illesztéseket polietilén zsinórral kell kitölteni

  • A porózus felületeknek száraznak kell lenniük; a sima felületek lehetnek nedvesek

  • Ha az illesztések hosszabb ideig víznek vannak kitéve, megsárgulhatnak. Az anyagminőséget azonban ez nem befolyásolja.

  • Az illesztés élei lefedhetők, de a ragasztószalagot a fugázás vagy simítás után azonnal el kell távolítani

  • További adatok a műszaki adatlapon

Kémiai bázis

Szintetikus kaucsuk

Sűrűség

0,94 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Átlátszó

Tartály

Patron

Űrtartalom

310 ml

Folyamatos mozgás elnyelés

25 %

Shore A keménység

25

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés, Időjárás

Min./max. bőrösödési idő

3-8 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Gombaölő tulajdonság

Nem

Száradási sebesség min./max.

1-3 mm/n

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Min. hőállóság

-25 °C

Max. hőállóság

100 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi tömítőpisztoly kartusokhoz, Basic

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
x 1 db
Kinyomópisztoly tasakhoz, sűrített levegős, egyéb

LEV.KINYOMÓPISZTOLY 600ML TASAK

x 1 db
Kézi kinyomópisztoly Pressfix

KÉZI KINYOMÓ PRESSFIX 300 ML

A fóliatömlős csomagokhoz használható robusztus kinyomópisztoly különböző méretű és vastagságú kartusokhoz is átalakítható
x 1 db
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

KARTUSKINYOMÓ-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly Airquick

AIRQUICK PISZTOLY 310ML KARTUSHOZ

400 ml-es fóliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.20MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.30MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 25 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.40MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk