Tömítőalátét, időjárásálló EPDM tömítéssel
Tömítőalátét, acél, horganyzott
ALÁTÉT-EPDM2-(A2K)-D16MM-(CSAV6,3-6,5)
Cikksz. 020016
EAN 4011231256773
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vulkanizált EPDM tömítés
- Vulkanizált elasztomer tömítés
A Würth tömítőalátétek javítják a kötések dinamikus szilárdságát
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d2) | 16 mm |
Felhasználható | Csavarátmérő 6,3 és 6,5 mm |
Tömítésvastagság (h1) | 2 mm |
Tömítés belső átmérője (d1) | 5,1 mm |
Belső átmérő (d3) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tömítőgyűrű anyaga | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi, EPDM |