Tömítőalátét
DIN 470 acél, sárgára horganyzott
Cikksz. 047100080
EAN 4046778673936
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 470 |
Külső átmérő (d1) | 80 mm |
Magasság (h1) | 10,41 mm |
Vastagság (s1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Sugár (r) | 112 mm |