Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítő ragasztószalag, EURASOL® P

TÖMÍTŐSZALAG-1OLD-EURASOL-P-60MM

Cikksz. 0992810060

EAN 4046778539799

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® P

Cikksz. 0992810060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű, papíralapú ragasztószalag beltéri használatra, tartós légmentes ragasztáshoz. Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen. Ideális környezetbarát építkezéshez.

Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség


  • Tartós légzáró kötést biztosít

  • Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


Különleges papírból készült hordozóanyag


  • A szalag kézzel nagyon könnyen letéphető

  • Ideális környezetbarát építkezéshez


Oldószermentes



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása
  • A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek.

  • A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés
  • A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.

  • Kérjük, olvassa el az épületekkel kapcsolatos szavatossági feltételeket.

  • A termék csak beltéri használatra alkalmas.
Alkalmazási terület
  • A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek.

  • A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szélesség 60 mm:


  • Párazáró és párafékező fóliák tartós ragasztásához

  • OSB lapok légmentes rögzítése


Szélesség 190 mm:


Befecskendező nyílások légzáró ragasztásához és sérült párazáró és párafékező fóliák javításához.



Az EURASOL P ideálisan alkalmazható WÜTOP párazáró és WÜTOP párafékező fóliák ragasztására, és ezeken a fóliákon tesztelve is lettek. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP fóliák használatát javasoljuk.

Útmutató

Ragassza az EURASOL P szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Kérjük, biztosítson elegendő nyomást. A ragasztási folyamat után a ragasztószalag egyszerűen kézzel letéphető. Ne tegye ki a felragasztott szalagot hosszan tartó feszítésnek.

Hordozóanyag

Szintetikus papír

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Szín

Fehér (hordozóanyag)

Szélesség

60 mm

Hosszúság

25 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
WÜTOP DB 2 párafékező fólia

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
WÜTOP Thermo Vario SD változó Sd értékű párafékező fólia

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező réteg, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk