Tömítő ragasztószalag, EURASOL® DUS
Tömítő ragasztószalag, EURASOL DUS
TÖMÍTŐSZALAG-1OLD-EURASOL-DUS-60MM
Cikksz. 0992750050
EAN 4046778541006
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A filcborítás véd az időjárási hatásokkal szemben
Ideális kültéri használatra
Páraáteresztő membrán hordozóanyag
Maximális védelem a kondenzvíz kialakulás ellen
Kiváló kezdeti és végső tapadás
Tartósan szélzáró kötést biztosít
Optikailag tökéletesen illeszkedik a tetőfóliához
A javítások és varratok nem láthatók
Német energiatakarékossági rendelet (EnEV)
Az Eurasol® DUS ideálisan alkalmazható Wütop® tetővédő fóliák ragasztására, és ezeken a fóliákon tesztelve is lett. Emiatt a Würth® légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP használatát javasoljuk.
Kérjük, olvassa el az épületekkel kapcsolatos szavatossági feltételeket.
Német energiatakarékossági rendelet (EnEV)
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tetőfóliák tartós ragasztásához. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint csatlakozásoknak és nyílásoknak a ragasztása. Ideális kültéri használatra (UV-ellenállás 8 hétig).
A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.
Ragassza az Eurasol® DUS szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel.
Hordozóanyag | Páraáteresztő tető-alátétfólia |
Ragasztóanyag alapozó | Módosított akrilát |
Szélesség | 60 mm |
Hosszúság | 25 m |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 0 eddig: 50 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!