Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítő alátét, WIT-SHB

Tömítőalátét, WIT-SHB
TÖMÍTŐALÁTÉT-(WIT-SHB)-(A2K)-D17

Cikksz. 0903488416

EAN 4056807788258

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítő alátét, WIT-SHB

Cikksz. 0903488416

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gyűrűszerű hézag utólagos kitöltéséhez mechanikus és vegyi dübelekhez

A szerelvény és a horgonycsavar vagy W-FAZ rögzítődübel vagy W-BS betoncsavar közötti gyűrűszerű hézag utólagos kitöltéséhez



Alkalmas injektáló habarcs:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Megjegyzés

A dübel kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a szerelési magasság tfix legfeljebb 6 mm-rel nő.

A Würth WIT-SHB tömítőalátét a következő jóváhagyásokban/értékelésekben szerepel:


  • 01,3 W-BS betoncsavar: ETA-16/0043

  • 02,5 W-FAZ rögzítődübel: ETA-99/0011

  • 23.1 W-VIZ injektáló rendszer: ETA-04/0095

  • 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer: ETA-17/0127

  • 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer: ETA-19/0542
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A WIT-SHB tömítőalátét lehetővé teszi a gyűrűszerű hézag utólagos kitöltését – megnövelt megengedett nyíróterhelés az alkatrész peremén, mert a rögzítőlemezen lévő összes dübel viseli a nyíróterhelést, nem csak a perem közelében lévők.


A szeizmikus tevékenység során fellépő nyíróterhelés eltávolítására.

Útmutató
  • A W-FAZ rögzítődübel esetében a WIT-SHB tömítőalátétet az alátét alá kell szerelni

  • A CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 és WIT-PE 1000 injektáló rendszerekkel a WIT-SHB tömítőalátét helyettesítheti az eredeti alátétet

  • A szerelési nyomaték alkalmazása után a mellékelt keverő reduktor szolgál a WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 vagy WIT-Express injektáló habarcsok keresztfuratba történő injektálására, amíg a habarcs ki nem jön.

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

A következő dübelátmérőhöz:

16 mm

Belső átmérő

17 mm

Külső átmérő

34 mm

Vastagság

5 mm

Injektált habarcshoz

WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000

Engedély

ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk