Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék WLH 1.4 akkus LED kézilámpához

Töltőkészülék akkus LED-es zseblámpához, WLH 1.4
TÖLTŐ-KLT-LÁMPÁHOZ-0827940114

Cikksz. 0827940214
EAN 4058794058031

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Micro USB csatlakozós régebbi lámpákhoz
  • Tápellátás: 100–240 V

  • Csatlakozóvezeték: 1200 mm-es USB/micro USB
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/DC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Vezetékhossz

1200 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk