Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, LG 14 Akkus popszegecshúzóhoz

Töltőkészülék, LG 14, akkus vakszegecselőhöz
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ-LG14-14,4V-ANG14

Cikksz. 0700915220
EAN 4049557915265

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, LG 14 Akkus popszegecshúzóhoz

Cikksz. 0700915220
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
Bemeneti feszültség

230 V/AC

Megfelelő akkumulátorok

G14, 14,4 V

Töltési idő

50 perc

Terméktömeg (darabonként)

428,000 g

Min. kimeneti feszültség

14,4 V/DC

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

230 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk