Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE
M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC
Cikksz. 5705730000
EAN 4061975598240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az M-CUBE BASIC 12 V-os Li-ion akkumulátor töltéséhez
Adatlapok(X)
Min./max. kimeneti feszültség | 12-12 V/DC |
Megfelelő akkumulátorok | 12 volt |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 3 A |
Kábelhossz | 1,60 m |
Hosszúság | 170 mm |
Szélesség | 125 mm |
Magasság | 70 mm |
Max. kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Töltési idő | 0 perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Min./max. bemeneti feszültség | 230-230 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | 0 °C |
Szervíz alkatrész | Töltőkészülék gépekhez |
Terméktömeg (darabonként) | 458,000 g |
Min. kimeneti feszültség | 12 V/DC |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 230 V/AC |