Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/2 BASIC

Cikksz. 5705720000

EAN 4061975203366

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

Cikksz. 5705720000
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
BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
  • Az M-CUBE BASIC 12 V-os Li-ion akkumulátor töltéséhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. kimeneti feszültség

12-12 V/DC

Megfelelő akkumulátorok

12 volt

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

2 A

Kábelhossz

1,60 m

Hosszúság

170 mm

Szélesség

125 mm

Magasság

70 mm

Max. kimeneti feszültség

12 V/DC

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Max. bemeneti feszültség

230 V/AC

Töltési idő

0 perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 40 °C

Min./max. bemeneti feszültség

230-230 V/AC

Max. hőmérsékleti feltételek

40 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

0 °C

Szervíz alkatrész

Töltőkészülék gépekhez

Terméktömeg (darabonként)

1130,000 g

Min. kimeneti feszültség

12 V/DC

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

230 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk