Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, AL 60-S3

Töltőkészülék, AL 60-S3
AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ-(AL60-S3)

Cikksz. 0700873

EAN 4053479331553

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, AL 60-S3

Cikksz. 0700873
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
Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Kábelhossz

2 m

Hosszúság

145 mm

Szélesség

109 mm

Magasság

61 mm

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Teljesítményleadás

15 W

Alkatrészek száma

1 darab

Max. bemeneti feszültség

240 V/AC

Töltési idő

70 perc

Min./max. bemeneti feszültség

110-240 V/AC

Terméktömeg (darabonként)

320,000 g

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

220 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk