Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, AL 60-LI LI 12 voltos akkumulátorhoz

Töltőkészülék, 12 V, AL 60-LI
AKKUTÖLTŐ (AL60-LI)

Cikksz. 0700812
EAN 4050641912077

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, AL 60-LI LI 12 voltos akkumulátorhoz

Cikksz. 0700812
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
Bemeneti feszültség

230 V/AC

Max. töltőáram

3 A

Kábelhossz

2 m

Hosszúság

165 mm

Szélesség

120 mm

Magasság

70 mm

Teljesítményleadás

55 W

Töltési idő

60 perc

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Terméktömeg (darabonként)

750,000 g

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

230 V/AC

Kimeneti feszültség

12 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk