Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, AL 60-LI-2 LI 28 voltos akkumulátorhoz

Töltőkészülék, AL 60-LI-2
AKKUTÖLTŐ AL60-LI-2

Cikksz. 0700857

EAN 4050382206589

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, AL 60-LI-2 LI 28 voltos akkumulátorhoz

Cikksz. 0700857
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
Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

3,5 A

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Max. bemeneti feszültség

240 V/AC

Töltési idő

60 perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 66 °C

Min./max. bemeneti feszültség

220-240 V/AC

Max. hőmérsékleti feltételek

66 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Terméktömeg (darabonként)

848,000 g

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Kimeneti feszültség

28 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk