Töltőkészülék AL-60-AS-LI
Töltőkészülék, AL 60-AS-LI
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL60-AS-LI
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 240 V/AC |
Max. töltőáram | 3 A |
Kábelhossz | 1.8 m |
Length | 175 mm |
Width | 147 mm |
Height | 75 mm |
Teljesítményleadás | 90 W |
Töltési idő | 60 min |
Terméktömeg (darabonként) | 836.000 g |
WEEE (taking back waste electrical and electronic equipment) | 06 |
Névleges feszültség | 240 V/AC |
Kimeneti feszültség | 18 V/DC |