Töltőkészülék, AL 60-12/18-AS-LI
Töltőkészülék, AL 60-12/18-AS-LI
TÖLTŐ AL60-12/18-AS-LI
Cikksz. 0700814
EAN 4056807129600
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. kimeneti feszültség | 12-18 V |
Megfelelő akkumulátorok | 12 volt, 18 volt |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 6 A |
Kábelhossz | 180 cm |
Hosszúság | 174 mm |
Szélesség | 149 mm |
Magasság | 75 mm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. bemeneti feszültség | 220 V/AC |
Töltési idő | 60 perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 45 °C |
Min./max. bemeneti feszültség | 240-220 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 45 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 780,000 g |
Min. kimeneti feszültség | 12 V |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |