Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI

Töltőkészülék, 12 V, AL 30-LI
AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ-12V-(AL30-LI)

Cikksz. 5700896
EAN 4058794056341

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megfelelő töltőkészülék 10,8 V-os és 12 V-os LI akkumulátorhoz.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. kimeneti feszültség

10,8-12 V/DC

Megfelelő akkumulátorok

LI 10,8 V, LI 12 V

Min./max. frequency

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

3 A

Kábelhossz

1.60 m

Length

170 mm

Width

125 mm

Height

70 mm

Max. kimeneti feszültség

12 V/DC

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Max. input voltage

253 V/AC

Töltési idő

30 min

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 40 °C

Min./max. bemeneti feszültség

207-253 V/AC

Max. temperature conditions

40 °C

Min. temperature conditions

0 °C

Terméktömeg (darabonként)

458.000 g

Min. kimeneti feszültség

10.8 V/DC

WEEE (taking back waste electrical and electronic equipment)

5

Névleges feszültség

230 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk