Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészülék, 12 V, AL 40-LI LI 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorhoz

Töltőkészülék, AL 40-LI
TÖLTŐ PYP 12V AL40-LI

Cikksz. 5700139400
EAN 4062856955268

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészülék, 12 V, AL 40-LI LI 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorhoz

Cikksz. 5700139400
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
Bemeneti feszültség

12 V

Min./max. kimeneti feszültség

10,8-12 V/DC

Megfelelő akkumulátorok

LI 10,8 V, LI 12 V

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

4 A

Kábelhossz

1,60 m

Hosszúság

170 mm

Szélesség

125 mm

Magasság

70 mm

Max. kimeneti feszültség

12 V/DC

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Teljesítményleadás

1 W

Max. bemeneti feszültség

253 V/AC

Töltési idő

30 perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 45 °C

Min./max. bemeneti feszültség

207-253 V/AC

Max. hőmérsékleti feltételek

45 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

0 °C

Terméktömeg (darabonként)

611,500 g

Min. kimeneti feszültség

10,8 V/DC

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

230 V/AC

Kimeneti feszültség

12 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk