Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkészlet WLH 1.3 és 1.5 vezeték nélküli LED kézilámpához

Töltőklt. vez. nél. LED kézilámpához, WLH1.3/1.5
TÖLTŐ-KLT-LED-LÁMPÁHOZ-0827940113/115

Cikksz. 0827940213

EAN 4046777996449

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Töltőkészlet WLH 1.3 és 1.5 vezeték nélküli LED kézilámpához

Cikksz. 0827940213
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
Micro USB vagy mini-DC csatlakozós régebbi lámpákhoz
  • Tápellátás: 100–240 V

  • Csatlakozóvezeték: 1200 mm-es USB/micro USB

  • Csatlakozóvezeték: 1200 mm-es USB/mini DC
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. 2. névleges feszültség

240 V/AC

Min./max. 2. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Vezetékhossz

1200 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk