Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

Töltőkábel elektr.járművekhez, Mode 3, Type2
EV-UTCAI-TÖLTŐ-22KW-7,5MÉTER

Cikksz. 0510650237
EAN 4065746021593
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
  • Nincs nem kívánt csúszás eső, jég és zsíros kéz miatt a gumi markolatoknak köszönhetően

  • Lágy és rugalmas kábel még nagyon hideg körülmények között is

  • Könnyű és különösen ergonomikus csatlakozó

  • Hurok tépőzáras rögzítéssel a kábel kötegeléséhez és felfüggesztéséhez

  • A jármű fényezése az állítható biztosítópánttal ellátott fedősapkának köszönhetően nem karcolódik

  • Vizuális jelzőhatás a piros kábel révén
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges áram

32 A

Töltési teljesítmény

22 kW

Kábelhossz

7.5 m

Fázisok száma

3 darab

Dugasz, töltőállomás oldal

2-es típusú

Dugasz, járműoldali

2-es típusú

Kábeltípus

H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²

Kábelátmérő

14.2 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Egyéb szabvány

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Terméktömeg (darabonként)

4160.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk