Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tölthető LED-es fejlámpa Ergopower Sensor Petite

FEJLÁMPA-AKKUS-LED-PETITE-SENSOR

Cikksz. 0827809637

EAN 4065746670326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tölthető LED-es fejlámpa Ergopower Sensor Petite

Cikksz. 0827809637

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompakt fejlámpa érzékelő funkcióval

50°-ban elfordítható lámpafej



Két világítási szint


  • Első szint: fél fényintenzitás

  • Második szint: teljes fényintenzitás


Érzékelő funkció


az érzékelő funkció a gomb 2 másodperces hosszabb megnyomásával aktiválható, és ilyenkor a piros jelzőfény világít



Teljesítményigazolás


IP65 és IK07



USB C típus

MegjegyzésA szállítmány csak az USB-kábelt tartalmazza, a tápegységet nem.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és szabadtéri

ÚtmutatóAz érzékelő funkció használatához nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolót kb. 2 másodpercig. A piros jelzőfény felgyulladása után az érzékelő funkció működésbe lép.

Min színvisszaadási mutató (CRI)

80

Min./max. fényáram

100 / 200 lm

Színhőmérséklet

6500 K

Min./max. világítási időtartam

2-4 ó

Töltési idő

2,5 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Lítiumpolimer

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Csatlakozótípus

USB, USB C típus

Anyag

Műanyag / fém

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk