Többpontos ház 6,3 x 0,8 mm-es lapos saruhoz
Csatl.ház 6,3x0,8 mm-es l. saruhoz,
ELOSZTÓ
Cikksz.
05551001
EAN 4046778477756
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
Elektromos pólusszám | 1 darab |
Érintkezők egymáshoz képesti elrendezése | 90°-ban hajlított |
Érintkezőméret | 6,3 mm |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-6 mm² |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Max. névleges feszültség | 250 V/AC/DC |
Max. áramerősség | 25 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 80 °C |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Természetes |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!