Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többször használható takarófilc

Többször használható takarófilc
TAKARÓFILC-MULTIPLEX-TEKERCS

Cikksz. 0818050100

EAN 4045727866696

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Többször használható takarófilc

Cikksz. 0818050100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általános védelmet nyújt padlók számára festési és felújítási munkák során

Hosszú élettartam, többször használható



Az erősen nedvszívó fóliabevonat révén a szivárgások lefelé nem hatolnak át rajta


  • A fólia meggátolja a kiszivárgott folyadék elfolyását és szétkenődését

  • A cipőkön és a ruházaton lévő piszok kerül át más területekre.


  • Csúszásmentes PE fóliával bevonva

  • Egyszerűen lefektethető és szabható

  • Környezetbarát termék, problémamentesen ártalmatlanítható, mivel természetes alapanyagokból készül
Megjegyzés

A terméket a fóliával bevont filcrésszel lefelé kell a padlón elhelyezni.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tinta, festék, hígítók, olaj, víz, ragasztópaszta, vakolat, cement és hasonló anyagok által, felújító és festési munkálatok kivitelezése során okozott szennyeződések elleni védelemhez. Ideális mindenfajta padló befedéséhez, pl. sima padlók, linóleum padlók, parkettpadlók, burkolt padlózat, szőnyegpadló, valamint műhelypadlók.

Anyag

60% pamut, 40% szintetikus szál

Szín

Szürekeárnyalatos

Tekercsszélesség

1 m

Tekercshossz

50 m

Felületsúly m²-enként

275 g

Görgők száma raklaponként

12 darab

Terméktömeg (darabonként)

275 g

Vastagság

1,9 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szőnyegvágó kés keskeny, rendkívül robusztus fém fogantyúval

SZŐNYEGVÁGÓ KÉS

Különböző vágás mélységekhez alkalmas
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk