Többpontos ház 2,8 x 0,5 mm-es lapos sarukhoz
Feltűzhető ház 2,8 x 0,5 mm-es lapos saruhoz
ELOSZTÓ
Cikksz. 05551014
EAN 4011231454636
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Elektromos pólusszám | 4 darab |
Érintkezők egymáshoz képesti elrendezése | Kettő-kettő párhuzamos |
Érintkezőméret | 2.8 |
Max. huzalkeresztmetszet | 1-1,5 mm² |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Max. névleges feszültség | 24 V/DC |
Max. áramerősség | 14 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 80 °C |
Anyag | PA 66 – poliamid |
Szín | Természetes |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!