Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többfunkciós vágókészülék EMS 350-SL COMPACT

El. multif. vágókészülék, EMS 350-SL COMPACT
MULTIVÁGÓ-EMS 350-SL-KOMPAKT
MASTER

Cikksz. 57061011
EAN 4058794173062

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kompakt, alacsony vibrációjú 350 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Plus szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében

Starlock Plus szerszámbefogó


Az innovatív Starlock Plus befogó jobb nyomatékátvitelt biztosít. Kompatibilis az összes Starlock és Starlock Plus tartozékkal.



Elektronikus fordulatszám-szabályozás


Tachométer generátorral optimálisan szabályozott elektronika a munkavégzés folyamatos előrehaladásának érdekében, még nagy igényeket támasztó alkalmazásoknál is.



A rezgéscsillapítás maximális kezelői kényelmet nyújt


A függetlenített motorház nagyon alacsony vibrációt és zajszinteket biztosít.



A fűrészlapok gyors és szerszám nélküli cseréje


Kényelmes gyorsbefogó rendszer



Pormentes munkavégzés és az alkalmazások rendkívül széles köre


Tartozékkészlet, elszívóberendezéssel együtt

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

220 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Teljesítményfelvétel

350 W

Teljesítményleadás

190 W

Min./max. üresjárati rezgésszám

10000-19500 1/perc

Oszcillációs löket

3.4 fok

Szerszámbefogó típusa

Starlock Plus

Gép tömege

1.4 kg

Kábelhossz

5 m

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Tartalmaz: Többfunkciós vágókészülék EMS 350-SL COMPACT:
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög
3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög

CSISZOLÓPAPÍR

SAHARA
Leírás:
Szemcseméret: P120
Multifunkciós vágókészülékhez
Mennyiség: 3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög
3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög

CSISZOLÓPAPÍR

SAHARA
Leírás:
Szemcseméret: P180
Multifunkciós vágókészülékhez
Mennyiség: 3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög
3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög

CSISZOLÓ PAPÍR P60

SAHARA
Leírás:
Szemcseméret: P60
Multifunkciós vágókészülékhez
Mennyiség: 3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög
3 x
Tépőzáras száraz csiszolópapír háromszög

CSISZOLÓPAPÍR

SAHARA
Leírás:
Szemcseméret: P80
Multifunkciós vágókészülékhez
Mennyiség: 3 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
Elszívás
1 x
Elszívás

SP-EXTRACTION DEVICE

Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock háromszög csiszolótárcsa

DELTA-ADAPTER-TÉPŐZ-STARLOCK-90MM

Leírás:
90 x 90 x 90 mm
A munka megkönnyítése érdekében különösen puha sarkakkal rendelkező csiszolótányér
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Starlock fűrészlap, kettős fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK- D32MMX50MM

A tiszta, szakadásmentes leválasztó és beszúró vágásokhoz
x 1 db
Starlock fűrészlap, kettős fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-D65MMX40MM

A tiszta, szakadásmentes leválasztó és beszúró vágásokhoz
x 1 db
Starlock háromszög csiszolótárcsa

DELTA-ADAPTER-TÉPŐZ-STARLOCK-90MM

A munka megkönnyítése érdekében különösen puha sarkakkal rendelkező csiszolótányér
x 1 db
Starlock profil csiszolólap

PROFILCSISZOLÓ-TPZ-STARLOCK

Kézi professzionális szerszám lekerekített élek, rudak és minden domború profil csiszolásához.
x 1 db
Starlock cementált keményfém fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX40MM

Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú eszközélettartammal. Fémekben végzett leválasztó, illetve beszúró vágásokhoz
x 1 db
Starlock keményfém ráspoly

RESZELŐ-STARLOCK-(CSEPP-ALAKÚ)-D70MM

3 az 1-ben professzionális hidegburkoló szerszám csempék és padlólapok eltávolításához és a fugázóanyag lecsiszolásához a csempék és padlólapok cseréje esetén
x 1 db
Starlock gyémánt szegmentált fűrészlap, Longlife

GYÉMÁNTVÁGÓLAP-STARLOCK-D85MM

Sérült csempék és fugaközök fugázóhabarcsának eltávolításához, valamint (legfeljebb 6-os keménységű) csempék, üvegszálak és megerősített műanyagok szétválasztásához. Ideálisan használható sarkoknál és éleknél
x 1 db
Starlock simítólapát

SPAKLI-STARLOCK-52MMX38MM

Szilikon fugák cseréjéhez, valamint szőnyegragasztó és festékmaradványok eltávolításához
x 1 db
Starlock fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX50MM

Az építési területeken sokoldalúan használható eszköz durva leválasztáshoz, illetve beszúró vágásokhoz
x 1 db
Starlock fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-65MMX40MM

Az építési területeken sokoldalúan használható eszköz durva leválasztáshoz, illetve beszúró vágásokhoz
x 1 db
Starlock szegmens fűrészlap

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-D85MM

Ideális süllyesztett vágásokhoz, sarkokban végzett munkákhoz, valamint ajtókeretek beigazításához
x 1 db