Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többfunkciós táska

Többfunkciós táska
SZERSZÁMTARTÓ ÖVRE 170X45X270MM

Cikksz. 0715930006

EAN 4052712173622

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Többfunkciós táska

Cikksz. 0715930006
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
Praktikus és robosztus táska

Praktikus tulajdonságok


  • Hat különböző méretű zseb

  • Csatos hurok különböző dolgok, pl. ragasztószalagok rögzítésére


Robusztus kialakítású


  • Erős poliészter anyagból készült

  • Erős, hasított bőr zsebek


A nyomógombos fül megkönnyíti a táska övre való rögzítését.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H)

170 x 45 x 270 mm

Szalagszélességhez

50 mm

Anyag

Poliészter/bőr

Szín

Fekete, Szürke

Terméktömeg (darabonként)

197,000 g

Max. teherbírás

3 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk