Többfunkciós ponthegesztő, Spot 4500 SN2
Többf. horpadásjavító ponthegesztő, Spot 4500 SN2
MULTIFUNKCIÓS-PONTHEGESZTŐ-4500/SN2
Cikksz. 0691500270
EAN 4038898471431
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hordozható, 4500 amperes, rendkívül sokoldalú
- Az első kívülről használható horpadásjavító csúszókalapács kihúzókampóval
- Lehetővé teszi menetes csapok, T-csapok, tárcsák és hullámos huzalok hegesztését
- Szén-, vagy rézelektródával, az acéllemezek behúzhatók és kisimíthatók
- Az extra hosszú pisztolykábelnek köszönhetően széles körű alkalmazás lehetséges
- Gyakorlatilag az összes piacon kapható horpadásjavító eszköz használható ezzel a berendezéssel
Szállítási terjedelem:
- Többfunkciós horpadásjavító berendezés
- Kocsi tároló tálcával
- Többfunkciós pisztoly 2500 mm-es kábelhosszal
- Földelő kábel kábelsaruval, 2500 mm-es kábelhossz
- Horpadásjavításhoz, ponthegesztéshez, fémlemez behúzáshoz
- Tartozékok széles körével horpadásjavításhoz
- Csúszókalapács kihúzókampó
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V/DC |
Frekvencia | 50 Hz |
Névleges teljesítmény | 5 kW |
Névleges teljesítmény feltétel | 100%-os hatásidő mellett |
Teljesítmény (hegesztés) | 20 kW |
Főbiztosító | 16 A közömbös |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Szekunder áram rövidzárlat | 4,5 kA/AC/DC |
Max. áramerősség | 0,63 kA/AC/DC |
Hosszúság | 44 cm |
Szélesség | 14 cm |
Magasság | 23 cm |
Hőosztály | F |
Kábelkeresztmetszet | 7,5 mm² |
Fázisok száma | 1 darab |
Szekunder feszültség | 5,6 V/DC |
Vezérlőáram-csatlakozópersely | XLR |
Terméktömeg (darabonként) | 31000,000 g |