Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többfunkciós gérvágó olló

Többfunkciós ferdén vágó olló
TÖBBFUNKCIÓS GÉRVÁGÓOLLÓ

Cikksz. 071403150

EAN 4050641530073

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Többfunkciós gérvágó olló

Cikksz. 071403150
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
Bemetszeni - Profilgumit behúzni - Illeszteni
  • Gyorsan cserélhető pengék

  • Állítható bemetszési távolság

  • Állítható fogási szélesség a kézreálló munka érdekében

  • Sarkoknál a profilgumit V-alakban bemetszi, nem vágja át (bemetszés helye pontos)

  • A profilgumi nutbahúzása az alsó görgővel gyors és pontos

  • A profilgumik illesztése mm pontosságú
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

230 mm

Max. gérszög

45 fok

Vágóél hossza

40 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk