Többélű lépcsősfúró, DIN 8376 RN, közepes, 180°
Többélű lépcsősfúró, HSS, DIN 8376, közepes, 180°
LÉPCSŐSFÚRÓ-DIN8376RNM-180DGR-HSS-D9,0MM
Cikksz. 5443810805
EAN 4062856088256
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Termékkód | 851 |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Réz, Sárgaréz, Alumínium, Műanyag |
A következő csavarhoz: | M8 |
Szabványok | DIN 8376 |
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Gőzölt |
Csúcsszög | 118 fok |
Vezetőfurat átmérő (d1) | 9 mm |
Süllyesztőátmérő (d2) | 15 mm |
Hosszúság (l1) | 169 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 114 mm |
Vezetőfurat hossz (l3) | 19 mm |
Süllyesztési szög | 180 fok |
Száralak | Hengeres |
Szárátmérő | 15 mm |
Fogak száma | 2 darab |
Hűtőfolyadék ellátás | Külső |
Tárcsa átmérő tűrése | h8 |
Csapátmérő tűrése | h8 |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acélok < 1000 N/mm², Ötvözött nemesíthető acélok < 1000 N/mm², Szürkeöntvény, Temperöntvény, Réz, Sárgaréz, Alumínium, Műanyagok |
| Vágási értékek HSS fúrókhoz | ||||||
| 3,4–11 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | vc | f | |||
| ettől: | eddig: | 3,4–4,9 mm-es átmérő | 5–7,9 mm-es átmérő | 8–11 mm-es átmérő | ||
| Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | 30 | 50 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 500-850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 850-1000 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| 700-850 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | 20 | 25 | 0,020 | 0,060 | 0,090 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | 850-1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Öntöttvas | < 180 HB | 20 | 30 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 180 HB | 20 | 30 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Gömbgrafitos temperöntvény | > 180 HB | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 260 HB | 18 | 22 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Alumínium és alumíniumötvözetek | < 530 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek < 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 60 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Magnézium, magnéziumötvözetek | < 280 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | < 350 N/mm² | 35 | 65 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | 60 | 100 | 0,080 | 0,180 | 0,250 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | < 600 N/mm² | 35 | 60 | 0,050 | 0,150 | 0,400 |
| Bronz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 650-850 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | < 850 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 850-1200 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Jelmagyarázat |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |