Többcélú bimetál szalagfűrészlap Egy fűrészlap minden feladatra
Többcélú bimetál szalagfűrészlap
SZALAGFŰRÉSZLAP-FÉM-M-1440X13X0,6

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bimetál (hordozó rugóacélból, fogazás kobaltacélból M42)
M42 bimetálból készített új, különleges, szabadalmaztatott fogforma (WO 02/42029 A1)
- Könnyen ki lehet választani a fűrészlapot, mivel a csupán háromféle típus alkalmazások és anyagvastagságok széles körét lefedi.
- A beállításhoz és a segédfolyamatokhoz szükséges minimális időnek köszönhetően költségtakarékos
- Nagyon sokoldalú, használható tömör anyagokhoz, csövekhez, profilokhoz, kötegekhez és kontúrokhoz
- Anyagok széles körének problémamentes fűrészelése, beleértve az építési acélokat, nemesacélokat, szerszámacélokat, fémöntvényeket, színesfémeket (alumínium, vörösréz és sárgaréz), valamint a műanyagot is.
Megerősített foghátak
- A hagyományos szalagfűrészlapokhoz képest 2–3-szor hosszabb élettartam
- A beállításhoz és a segédfolyamatokhoz szükséges minimális időnek köszönhetően költségtakarékos
Az M42 foghegyek nagymértékben hőállóak és nagy teljesítményűek, az alkalmazott hűtő-kenőanyagtól függetlenül.
A ZEBRA többcélú szalagfűrészlap agresszív szerszám és nagy a behatolási képessége, ezért a felhasználónak be kell tartania az alábbiakat:
- Feszítse meg jól a fűrészlapot, hogy a fogak ne ingadozzanak.
- Óvatosan vezesse a fűrészlapot a vágandó anyaghoz.
- Alkalmazzon mérsékelt nyomást (kb. 30-40%-kal kevesebbet, mint a hagyományos fűrészlapok esetében), különösen profilok vágása esetén.
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság x Magasság x Vastagság | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Fogazás típusa | M |