Tőcsavar Horganyzott acél
Acél, horganyzott, TX
ÁSZOKCSAVAR-4.8-SW8/TX25-(A2K)-M10X120
Cikksz. 0232310120
EAN 4045727451823
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyebb kezelhetőség csavarkulccsal történő meghúzáskor a lapos csavarkulcsnak és a TX belső kulcsnyílásnak köszönhetően (M8 mérettől)
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x hossz (d) | M10 x 120 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | TX25 |
Kulcsnyílás (SW) | 8 mm |
Menethossz (famenet) | 57 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 50 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!