Tőcsavar Horganyzott acél
Acél, horganyzott, TX
ÁSZOKCSAVAR-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X160
Cikksz.
0232308160
EAN 4045727451304
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
Belső hajtás (M8-tól)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x hossz (d) | M8 x 160 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | TX25 |
Kulcsnyílás (SW) | 6 mm |
Menethossz (famenet) | 62 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 50 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!