Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tmel VAKU 70

Tmel, VAKU 70
TMEL SE SKEL.VLÁKNEM VAKU-70 1800G

Obj. č. 089260702

EAN 4045989449026

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tmel VAKU 70

Obj. č. 089260702
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
Ztužovací tmel se skelnými vlákny pro vyplňování trhlin a otvorů a pro opravy plastů vyztužených skelnými vlákny.

Vyvážený podíl skelných vláken


  • Vynikající aplikační vlastnosti

  • Uživatelsky příjemný přípravek


Vynikající přilnavost a stabilita


  • Velmi vhodné pro použití na svislém povrchu

  • Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku a zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům.

  • Ideálně vhodný jako tmel po opravách dílů z GFRP s použitím čisticí pryskyřice VAKU 80.


Rychlé tuhnutí


  • Pro rychlé, časově úsporné následné zpracování.


Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 70: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Odolný proti teplotám do 80 °C

Upozornění

Výstup: Lze natírat tmelem VAKU 20, VAKU 30 a VAKU 40 bez přebroušení mezi nátěry. Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Osobní/nákladní vozy: Při výrobě a opravách vozidel pro vyrovnávání nerovností, trhlin a děr. Pro opravy plastů vyztužených skelným vláknem. Nástavby na nákladních i osobních vozech.


Kov: Při výrobě strojů a ocelových konstrukcí pro vyrovnávání velkých poškozených ploch. Pro opravy plastů vyztužených skelným vláknem.

Návod

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Povrchy obruste. Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě. Viz samostatné informace o broušení za mokra.

Obsah balení

1120,8 ml

Pach/vůně

Charakteristický

Hmotnost obsahu

1760 g

Podmínka pro koncentraci VOC

ChemVOCFarb

Chemická báze

Polyesterová pryskyřice

Barva

Zelená

Přídavek tvrdidla

2 %

Hustota

1,606 g/cm³

Max. doba zpracovatelnosti

5 min

Min. doba zpracovatelnosti

4 min

Podmínky pro dobu zpracovatelnosti

při 20°C

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C

Min. doba vysušení

20 min

Max. doba vysušení

30 min

Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám

80 °C

Max. přípustná koncentrace VOC

250 g/l

Max. koncentrace VOC

4 g/l

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Doplňkové výrobky

Brusný papír Useit, obj. č.: 0581 3...

Zahrnuta položka: Tmel VAKU 70:
1 x
Tvrdidlo VAKU (peroxidové tvrdidlo)

TVRDIDLO PRO TMELY VAKU 40G

Popis: Tvrdidlo pro náš polyesterový tmel VAKU 20–VAKU 80
Množství: 1 x
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace