Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tmel VAKU 40

Tmel, VAKU 40
HRUBÝ TMEL VAKU-40 1800G

Obj. č. 089260402

EAN 4045989449019

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tmel VAKU 40

Obj. č. 089260402
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
Tmel pro vyplňování a uzavírání hlubokých nerovností a vrypů

Měrná hmotnost snížená o 30 %


  • Mimořádně snadné broušení s minimálním hromaděním prachu

  • Snadné použití


Rychleschnoucí


Zajišťuje rychlé další zpracování, které vám ušetří čas



Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení



Odolný proti teplotám do 80°C

Upozornění

Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 40: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g/l


Pro dosažení optimální přilnavosti hrubě obruste povrch v závislosti na jeho stavu.


  • Železo, ocel, zinek: P40-P240

  • Hliník: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Starý nátěr: P150–P240


Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům, GFRP a dřevu Lze použít na povrchy všech materiálů.


  • Osobní/nákladní vozy: Při výrobě a opravách vozidel v případě hlubokých nerovností a vrypů jako základová vrstva pro ošetření jemným tmelem

  • Kov: Jako tmel při výrobě prototypů a pro vyrovnávání bublin i bodových svarů

  • Dřevo: Ideální jako opravný tmel pro použití ve stavebnictví. Pro univerzální použití u všech typů dřeva. Ideálně vhodný pro renovaci dřeva a při konstrukci oken, dveří a prototypů. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva.
Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
Podle struktury je třeba povrch nahrubo zbrousit, aby byla zajištěna optimální přilnavost.


  • Železo, ocel a zinek: P40-P240

  • Hliník: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Starý nátěr: P150–P240

Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě.



Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla


  • Dávkování: 2 % tvrdidla

  • Zpracování: 4–5 minut při 20 °C

  • Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C

  • Brusný papír: P80–280 Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí

Hmotnost obsahu

1760 g

Podmínka pro koncentraci VOC

ChemVOCFarb

Chemická báze

Polyester

Barva

Světle béžová

Přídavek tvrdidla

2 %

Hustota

1,592 g/cm³

Max. doba zpracovatelnosti

5 min

Min. doba zpracovatelnosti

4 min

Podmínky pro dobu zpracovatelnosti

při 20°C

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C

Min. doba vysušení

20 min

Max. doba vysušení

30 min

Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám

80 °C

Max. přípustná koncentrace VOC

250 g/l

Max. koncentrace VOC

0 g/l

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Zahrnuta položka: Tmel VAKU 40:
1 x
Tvrdidlo VAKU (peroxidové tvrdidlo)

TVRDIDLO PRO TMELY VAKU 40G

Popis: Tvrdidlo pro náš polyesterový tmel VAKU 20–VAKU 80
Množství: 1 x
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace