Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tmel VAKU 30

Tmel, VAKU 30
UNI.TMEL VAKU-30 2000G

Obj. č. 089260302

EAN 4065233110663

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tmel VAKU 30

Obj. č. 089260302
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
Univerzální tmel s vynikajícími vlastnostmi. Lze použít jako základní i jemný tmel.

Při jemném broušení se neodtrhává na hranách



Optimální elasticita pro dosažení zataženého, hladkého povrchu


Není nutné přepracování s jemným tmelem



Rychleschnoucí


Zajišťuje rychlé další zpracování, které šetří čas (broušení, tmelení, krycí nátěr)



Snadné broušení, minimální hromadění prachu


  • Snadné použití

  • Usnadňuje další zpracování obrobku


Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení



Odolný proti teplotě do 80°C

Upozornění
  • Tip č. 1. Pro optimální ochranu proti korozi a spolehlivou přilnavost ošetřete plochu před aplikací tmelu dvousložkovým přípravkem Multi-Fill (nepoužívejte jednosložkový základní nátěr, dojde ke ztrátě přilnavosti).

  • Tip č. 2. Méně je více. Pro aplikaci bez pórů je důležité aplikovat tmel v několika tenkých vrstvách. Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 30: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g / Nepoužívejte na výrazně zvětralých plochách.
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům, GFRP a mnoha druhům dřeva Univerzální, lze použít na povrchy z mnoha materiálů.


  • Osobní/nákladní vozy: Použití při výrobě a opravách vozidel s univerzální přilnavostí k oceli, hliníku, zinku a GFRP

  • Kov: Při výrobě strojů a pro vyrovnávání bublin a svarů. Univerzální přilnavost k oceli, hliníku a zinku

  • Dřevo: Ideální jako opravný tmel pro použití ve stavebnictví. Pro univerzální použití na mnoho typů dřeva. Ideálně vhodný pro obnovu dřeva a při konstrukci oken a dveří. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva. Nepoužívejte na plochách výrazně poškozených počasím.
Návod

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Je-li to možné, bruste polyesterový materiál za sucha z důvodu je jeho citlivosti na vodu
Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.


  • Dávkování: 2 % tvrdidla

  • Zpracování: 4–5 minut při 20 °C

  • Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C

  • Brusný papír: P80–280 Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí

Obsah balení

1,249 l

Pach/vůně

Charakteristický

Hmotnost obsahu

1960 g

Podmínka pro koncentraci VOC

ChemVOCFarb

Chemická báze

Polyesterová pryskyřice

Barva

Béžová

Přídavek tvrdidla

2 %

Hustota

1,569 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Max. doba zpracovatelnosti

4 min

Min. doba zpracovatelnosti

3 min

Podmínky pro dobu zpracovatelnosti

při 20°C

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C

Min. doba vysušení

20 min

Max. doba vysušení

30 min

Podmínky aplikace

až 90% relativní vlhkost vzduchu

Min. teplota zpracování

10 °C

Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám

80 °C

Max. přípustná koncentrace VOC

250 g/l

Max. koncentrace VOC

0 g/l

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Doplňkové výrobky

Brusný papír Useit, obj. č.: 0581 3...

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tvrdidlo VAKU (peroxidové tvrdidlo)

TVRDIDLO PRO TMELY VAKU 40G

Tvrdidlo pro náš polyesterový tmel VAKU 20–VAKU 80
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
Tvrdidlo VAKU (peroxidové tvrdidlo)

TVRDIDLO PRO TMELY VAKU 40G

Tvrdidlo pro náš polyesterový tmel VAKU 20–VAKU 80
x 1 ks
Prachovka

PRACHOVKA

Pro odstraňování i toho nejjemnějšího prachu před natíráním.
x 5 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Brusný kotouč Useit Superpad na vozidla

USEIT SUPERPAD P PR. 50 ZR. 180

Perforovaný brusný kotouč na tmely a tmelící směsi, krycí nátěry a vodou ředitelné nátěry a dále na plasty a kompozitní vláknité materiály (např. GFRP).
x 25 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace