Tlakový postřikovač na odbedňovací olej
TLAKPOST-OLE-6PAR-6LTR
Obj. č. 0651150209
EAN 4047376733312
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velký dosah
Ohebná spirálová hadice 2,5 m s pojistnou západkou
Snadná práce
Mosazná postřikovací trubka je otočná o 360° a usnadňuje komfortní práci bez námahy s nastavením směru.
Optimální rozložení
Přesná plochá tryska s úzkým otvorem zajišťuje rovnoměrné a úsporné pokrytí bednění olejem.
Rychlé a bezproblémové doplňování
Velký plnicí otvor umožňuje rychlé doplnění.
Bezprašné provedení
Nádoba je chráněná proti nečistotám uzávěrem na nálevce.
Bezpečné uložení
Trubky lze bezpečně uložit díky držáku na postřikovací trubku a nástavec.
Datové listy(X)
Kapalin objem | 6 l |
Kapacita zásobníku | 9 l |
Provozní tlak | 6 bar |
Podmínky pro průtočnost | Při tlaku 2bar |
Průtočnost | 0,64 l/min |
Max. provozní teplota | 40 °C |
Síla zpětného nárazu | 5 N |
Materiál | Ocel |
Výška x šířka | 495 x 255 mm |
Délka hadice | 2,5 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4951,000 g |
PR-SPRITZTRHR-BEDNOLESPRITZE-TRYSE
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!