Tlaková redukce
REDUKČNÍ VENTIL ARGON-CO2
Obj. č. 0984018007
EAN 4062856244447
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro argon ochranné atmosféry
- Kompletní s indikátorem průtoku (průtokoměr)
- Pro použití se svítilnami TIG
Datové listy(X)
Ochranná atmosféra | Argon/CO2 |
Indikace manometru | 0-200/315 bar (pracovní tlak) |
Průměr hadicové přípojky | 1/4 in |
Provozní tlak | 200 bar |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1050,000 g |
ISO | 2503 |
Průměr | 24,5 mm |