Tlaková nádoba na vodu pro vrtáky s diamantovým jádrem
Nádržka na vodu CDT
TLAKOVÁ LÁHEV 10 LTR
Obj. č. 0651150205
EAN 4047376733961
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Manometr do nádrže (max. 6 bar)
- Objem náplně 10 l
- Délka hadice 2,5 m
- Pojistný ventil proti přetlakování a vypuštění zbytkového tlaku
- Velká plnicí nálevka
Datové listy(X)
Pro vrtání bez zdroje vody na pracovišti.
| Kapalin objem | 10 l | 
| Kapacita zásobníku | 13 l | 
| Provozní tlak | 6 bar | 
| Materiál | Ocel | 
| Výška x šířka | 650 x 255 mm | 
| Délka hadice | 2,5 m | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 5997,000 g |