Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Titanový svařovací hořák

Titanový svařovací hořák
TITANOVÝ NAVAŘOVACÍ HOŘÁK

Obj. č. 098489818

EAN 4046778546940

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Titanový svařovací hořák

Obj. č. 098489818
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
Na sušení, tavení a pokládání asfaltových svařovacích desek
  • Vysokotlaký pracovní plamen o délce max. 1 m

  • Hořák vyroben z titanu TA2 – díky čemuž je robustní a stabilní

  • O 60% lehčí než klasické svařovací hořáky vyrobené z oceli a mosazi

  • Díky ergonomickému provedení není práce s hořákem únavná

  • Zahrnuje stojan pro hořák

  • Přednastavený pilotní plamen o délce 7 cm; v případě nutnosti je možné plamen šroubovákem přenastavit

  • Rychlé přepnutí z pilotního plamene na pracovní plamen pomocí přepínací páčky na rukojeti

  • Dobrá jemná regulace pracovního plamene

  • Spojka: Levotočivý závit R 3/8"
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

850 mm

Max. výkon

114 kW

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vysokotlaké hadicové vedení

PR-HADIVED-OTNDNAS-DRCVTRPCZ-4PAR-10M

Pro svařovací hořáky
x 1 ks
Regulátor tlaku

REGTLK-(1-4PAR)-KOMBI/R3/8PL

S integrovanou ochranou proti zlomení hadice