Titanový svařovací hořák
Titanový svařovací hořák
PR-EKFZHZRVPRNNER-OTNDNAS-TITAN-L400-D34
Obj. č. 098489814
EAN 4046778546902
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysokotlaký pracovní plamen o délce max. 1 m
- Hořák vyroben z titanu TA2 – díky čemuž je robustní a stabilní
- O 60% lehčí než klasické svařovací hořáky vyrobené z oceli a mosazi
- Díky ergonomickému provedení není práce s hořákem únavná
- Zahrnuje stojan pro hořák
- Přednastavený pilotní plamen o délce 7 cm; v případě nutnosti je možné plamen šroubovákem přenastavit
- Rychlé přepnutí z pilotního plamene na pracovní plamen pomocí přepínací páčky na rukojeti
- Dobrá jemná regulace pracovního plamene
- Spojka: Levotočivý závit R 3/8"
Datové listy(X)
Délka | 400 mm |
Max. výkon | 26 kW |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!