Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Titán hegesztőégő

Titán hegesztőégő
TARTOZÉK FORRASZTÓHOZ-TITAN-L400-D3

Cikksz. 098489814

EAN 4046778546902

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Titán hegesztőégő

Cikksz. 098489814
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
Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
  • Max. 1 m hosszú nagynyomású munkaláng

  • TA2 titánból készült égő – strapabíró és stabil

  • 60%-kal könnyebb, mint a hagyományos, acélból és sárgarézből készült hegesztőégő

  • Az ergonomikus égőkialakítás csökkenti a kezelőt érő terhelést

  • Állvánnyal az égőhöz

  • Előre beállított, 7 cm-es őrláng; egy csavarhúzóval állítható

  • A fogantyún található karral az őrláng gyorsan átváltható munkalánggá

  • A munkaláng finoman szabályozható

  • Csatlakozó: Balmenetes R 3/8"
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

400 mm

Max. teljesítmény

26 kW

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagynyomású tömlő hegesztőpisztolyokhoz

GÁZTÖMLŐ GÁZÉGŐHÖZ 4BAR-10M

x 1 db
Nyomásszabályozó beépített tömlőszakadás biztosító

NYOMÁSCSÖKKENTŐ (1-4BAR)-COMBI/R3/8IN