Titán hegesztőégő
Titán hegesztőégő
GÁZÉGŐ KOMPLETT-TITAN-L850-D50
Cikksz. 098489816
EAN 4046778546919
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Max. 1 m hosszú nagynyomású munkaláng
- TA2 titánból készült égő – strapabíró és stabil
- 60%-kal könnyebb, mint a hagyományos, acélból és sárgarézből készült hegesztőégő
- Az ergonomikus égőkialakítás csökkenti a kezelőt érő terhelést
- Állvánnyal az égőhöz
- Előre beállított, 7 cm-es őrláng; egy csavarhúzóval állítható
- A fogantyún található karral az őrláng gyorsan átváltható munkalánggá
- A munkaláng finoman szabályozható
- Csatlakozó: Balmenetes R 3/8"
Adatlapok(X)
Hosszúság | 850 mm |
Max. teljesítmény | 86 kW |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!