Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítópapír

Tisztítópapír, dobozos utántöltő
KÉZTÖRLŐPAPÍR-TEKERCS-1RÉTEG-FEHÉR

Cikksz. 0899800654

EAN 4065746677585

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítópapír

Cikksz. 0899800654
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
Ideális a folyadékok feltörlésére, a visszamaradt nedvesség eltávolítására, illetve a szerszámok és gépalkatrészek olajtalanítására és zsírtalanítására
  • Erősen nedvszívó

  • Kismértékű szöszösödés

  • Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság

  • Minden elterjedt adagolóhoz.

  • A spirális perforációval ellátott belső cső eltávolítása után alkalmas középnyílásos adagolódobozokhoz is


Az EU Ökocímke pecséttel ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátak. Az EU Ökocímke pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes termelési folyamat során.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A tisztítópapír számos területen alkalmazható felületek tisztítására (járművek, fémipar, háztartás). Olyan szennyeződések, mint az olaj és a zsír, eltávolíthatók a tisztítópapírral. A kendő nagy szilárdságának köszönhetően, a felületekről durva anyagok, mint például a forgács, is letakaríthatók.

Útmutató

Tisztítsa meg a felületeket tisztítópapírral. Würth tisztítószerekkel növelhető a kendő tisztítóhatása.

Anyag

100% újrahasznosított szál

Kivitel

Görgő áru

Szín

Fehér

Lapszám

1000 darab

Rétegek száma

1 darab

Lap hossza x lap szélessége

30 x 17,8 cm

Tekercshossz

300 m

Külső átmérő

20 cm

Felületsúly m²-enként

21,5 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adagolódoboz

KÉZTÖRLŐPAPÍR-TARTÓ FALI

Falra szerelhető papíradagoló
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk