Tisztítópapír
Tisztítópapír, dobozos utántöltő
KÉZTÖRLŐPAPÍR 899 800 421-HEZ
Cikksz. 0899800653
EAN 4011231844598
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erősen nedvszívó
- Kismértékű szöszösödés
- Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
- Minden elterjedt adagolóhoz.
- A spirális perforációval ellátott belső cső eltávolítása után alkalmas középnyílásos adagolódobozokhoz is
Az EU Ökocímke pecséttel ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátak. Az EU Ökocímke pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes termelési folyamat során.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A tisztítópapír számos területen alkalmazható felületek tisztítására (járművek, fémipar, háztartás). Olyan szennyeződések, mint az olaj és a zsír, eltávolíthatók a tisztítópapírral. A kendő nagy szilárdságának köszönhetően, a felületekről durva anyagok, mint például a forgács, is letakaríthatók.
Tisztítsa meg a felületeket tisztítópapírral. Würth tisztítószerekkel növelhető a kendő tisztítóhatása.
Anyag | Papírhulladék-keverék |
Kivitel | Görgő áru |
Szín | Fehér |
Lapszám | 865 darab |
Rétegek száma | 1 darab |
Lap hossza x lap szélessége | 30 x 19 cm |
Tekercshossz | 260 m |
Külső átmérő | 195 mm |
Felületsúly m²-enként | 21,5 g |
Belső átmérő | 73 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!