ECOLINE tisztító papír
Tisztítópapír, ECOLINE, tekercsek
KÉZTÖRLŐPAPÍR 3 RÉTEGŰ
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erősen nedvszívó
- Minden elterjedt adagolóhoz
- Különböző rétegek és szélességek
- Kismértékű szöszösödés
- Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
- EU Ökocímke minősítéssel rendelkezik
Az EU Ökocímke pecséttel ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátak. Az EU Ökocímke pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes termelési folyamat során.
Adatlapok(X)
A tisztítópapír számos területen alkalmazható felületek tisztítására (járművek, fémipar, háztartás). Olyan szennyeződések, mint az olaj és a zsír, eltávolíthatók a tisztítópapírral. A kendő nagy szilárdságának köszönhetően, a felületekről durva anyagok, mint például a forgács, is letakaríthatók.
Tisztítsa meg a felületeket tisztítópapírral. Würth tisztítószerekkel növelhető a kendő tisztítóhatása.
| Anyag | Cellulóz | 
| Kivitel | Görgő áru | 
| Szín | Kék | 
| Lapszám | 500 darab | 
| Rétegek száma | 3 darab | 
| Lap hossza x lap szélessége | 36 x 38 cm | 
| Tekercshossz | 180 m | 
| Külső átmérő | 280 mm | 
| Felületsúly m²-enként | 52,5 g | 
| Belső átmérő | 70 mm | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!