Tisztítókendő, textil
Géptisztító rongy, textil
TÖRLŐLAP TEXTIL 34X37
Cikksz. 0899800200
EAN 4011231844482
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Újra hasznosított pamut, polipropilén, poliészter
A fenti adatok a gyártás jelenlegi állása szerinti átlagértékek. Ezek azonban nem jelentenek garantált tulajdonságokat.
Adatlapok(X)
Műhely és gépgyártás területe.
Tartály | Kartonpapír |
Hosszúság x Szélesség | 37 x 34 cm |
Szín | Sötét, több színű |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Oldószer |
Min. hosszirányú szakítószilárdság | 15 N/cm |
Keresztirányú szakítószilárdság | 15 N/cm |