Tisztítókendő, Tex-Polish
TEX POLISH polírkendő
TEXTIL POLÍROZÓ KENDŐ 37X38CM
Cikksz. 0899811
EAN 4024835724982
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finom perforált szerkezettel
A tökéletes polírozási teljesítményért
Tartós és robusztus
- Rendkívüli felitatóképesség
- Rendkívüli szakítószilárdság, vízálló és kopásálló
- Mosható és kicsavarható
- Oldószerálló
Vegyszerek és szintetikus szálak felhasználása nélkül gyártott
- 100%-ban műselyem
- Vízsugárral szilárdított
- Szilikonmentes
- Élelmiszerbiztos
A speciális hajtogatásnak köszönhetően egyesével kivehető
Asztali dobozként
Felülről történő kivétel – Ideális menet közben vagy közvetlenül a munkaállomáson
Falikarral együtt, falra szerelt dobozként
A törlőkendők alulról kivehetők – por-és fröccsenő víz ellen védett tárolás
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Könnyű, textilből készült, minden igényt kielégítő törlőkendő száraz és nedves törlési eljárásokhoz, kiváló polírozási tulajdonságokkal minden érzékeny felületen, valamint festések elő- és utókezeléshez.
Tartály | Egyszer használatos adagoló |
Kivitel | Behajtható rétegek |
Kendők száma | 150 darab |
Hosszúság x Szélesség | 40 x 38 cm |
Felületsúly m²-enként | 40 g |
Szín | Fehér |
Min. keresztirányú szakítószilárdság | 40 N/cm |
Szakítószilárdság feltétel | A DIN 9073-3 előírásai szerint |
Vízfelszívás (%) | 800 térf.% |